画像準備中

ステン角鏝 0.6MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75752433 品番 270MM リベットレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。
スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。

用途壁の仕上塗り用。 寸法(mm)270 板厚(mm)0.6 材質(柄部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする