CCP-S ケーブルクランプ PRO E-Value 75752607 CCP-S ケーブルクランプ PRO E-Value 75752607 CCP-S ケーブルクランプ PRO E-Value 75752607 CCP-S ケーブルクランプ PRO E-Value 75752607

ケーブルクランプ PRO

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75752607 品番 CCP-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。

用途電気コード等の結束。 材質プラスチック製 直径(Φmm)(固定部)約20
注意
※プラスチック製のため、高温のものには使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です荷重のかかる場所や吊り具には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75752607
2024-10-15
用途:
機械の収納
サービス業

簡単にコードがまとめられます。
脱着簡単でコードもひねらずに済みます。

1人が参考にしています
対象商品:
75752616
2024-07-18
用途:
30mの電気コード
株式会社吉田製作所 様

電気草刈り用の太くて長いコードを束ねるのに使っています。写真では大きく見えますが非常に小さなものです。それでも十分役立っています。

対象商品:
75752616
2024-04-27
用途:
機械のメンテナンス
製造業

便利です。使い勝手が良い。早く見つけたかったです。

対象商品:
75752616
2023-12-13
用途:
電線のコード止め
北海道手稲養護学校 様 (教育・研究機関)

便利です。もっと早く見つけることができれば良かった。

対象商品:
75752616
2023-06-02
用途:
延長コードの結束用
有限会社魚利 様

延長コードを保管するのに大変便利につかえます
便利な物を探せるのもモノタロウの利点です

対象商品:
75752616
2022-11-15
用途:
直径の違う配線コードのまとめ(一時的も含めて)
教育・研究機関

直径の違う配線コードをまとめたり、配線の引き回しを決めるまでの一時的に束ねる際にも使用しています。とても重宝していますし、固定ーリリースが片手で操作できるところも便利です。また、車内にパイプ類を固定して束ねる際にも活用できています。ただし、プラスティック製のため、耐用年数は不明です。

1人が参考にしています
2022-08-15
用途:
延長コードを束ねて引っ掛ける
建設業・工事業

ホームセンターでの扱いが無くなったようで、また必要になりましたのでモノタロウさんで購入しました。

延長コードの本数+α分購入して使用してます。
多少、雑に扱っても壊れませんので丈夫です。
引っ掛けられる部分がとても重宝してます。

対象商品:
75752625
2022-10-13
用途:
エアホースのまとめに
わたなべ歯科医院 様

20mのエアホースをまとめるのに使用しました。値段も安く、使いやすいです。バラけないですみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする