曜日別特売
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756

 

N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756
N-8 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス) 75752756

鉄てっぽう

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75752756品番N-8
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。
【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 洗車
教育・研究機関

もう少し水圧がほしかった。水だけ洗車の300円が助かるかと思ったが、やっぱり300円払った方がよさそう。ただ洗車以外の用途には使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75752756
2023-11-15
用途: 洗車
アール&アール株式会社不動産業

色々な洗車ノズルを試してみて手頃かと思ってみたら使いやすかった。ストレートと拡散の中間があるともっとよかった

対象商品 : 75752756
2023-03-30
用途: 散水用
不動産業

お手頃価格で、しっかりしていて買って良かったです。

対象商品 : 75752756
2022-04-02
用途: 作業着や車の洗浄など
農・林・水産業

とても丈夫そうで良いです。
水量調整のダイアルがもう少し大きいと回しやすいとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 75752756
2022-08-24
用途: 備品

洗浄用に使用していた物の交換として購入しました。
軽いがしっかりしていて使用に問題はありません。

対象商品 : 75752756
2021-03-14
用途: 屋外の散水
富士貿易卸売・小売業

TOYOX 製品は長年にわたり使用していますが全ての点で満足しています。
堅牢度では一番優れているのではないでしょうか。操作も簡単です。

2が参考にしています
対象商品 : 75752756
2020-05-13
用途: 洗車に
建設業・工事業

ミキサー車の散水ノズルがこのタイプの物で
見ていて欲しくなった為 こちらの製品を購入しました
ワンタッチプラグを買う事をオススメします
直射(ジェット)での噴射距離は他と変わらなかったので威力が高い訳ではないようです
拡散と直射がレバーの握りだけで調整出来るので片手での作業が楽です
ロック機構があるので握り続けなくても良いようになってますが洗車程度なら必要ないです
カプラー以外が金属なので耐久性が高く握る所はゴムでおおわれているため冷えないので良い感じです

3が参考にしています
対象商品 : 75752756
2018-10-19
用途: 洗車、散水

水流も強く、シンプルな構造な為、耐久性は高いと思います。但し拡散やシャワー状態での強弱は設計上出来ないので注意が必要です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする