J-20 メタルカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス) 75752941

メタルカセット 蛇口側

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75752941 品番J-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丸型蛇口・角型蛇口に取り付けできる割れに強い丈夫なメタル品です。
呼径13サイズの丸蛇口や角蛇口に接続できます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホース着脱がワンタッチで行えます。
丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。

用途一般家庭屋外散水用。 材質(金属部)黄銅・ステンレス、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.7[1〜7] 耐熱温度(℃)60
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする