TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TOYOX(トヨックス)の ホース継手
Yニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75753081
品番
C-11
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
2方向に分水できます。
【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途
屋外散水用途2方向への分水
材質
(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.7[1〜7]
耐熱温度(℃)
60
締付範囲(mm)
(ホースバンド)外径18〜25
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。・※フォーランホースには取り付けできません。