断熱材カッター折込

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75753711 品番SDC-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。
表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)210 折込 用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
断熱材カット作業
製造業

使った感じ良く切れるのですが、断熱材をガイド板等で挟んで切らないとすぐに斜めに切れてしまう。

対象商品:
75753711
2021-08-04
用途:
断熱材の加工

部屋の工事の際に断熱材を加工するために買いました。折りたたみ式なのでいいです。また切れ味もいいです。ただ、すこし雑に扱うとボロボロになりやすいので慎重さがカギになるかも。

対象商品:
75753711
2020-09-02
用途:
ウレタンスポンジの整形
製造業

折り畳み式は収納に便利で良いけど、切れ味は普通ですかね。端に近い所を切る時は普通のカッターの方が切りやすいと感じました。

対象商品:
75753711
2020-02-05
用途:
断熱ボードカネライトの切断に使用。
その他業種

葉が薄くmパン切包丁のような形状。ものすごくよく切れま
重要す。真っすぐ・垂直に切れるようになるまで、時間がかかった。コツを飲み込む必要。ゆっくり鋸を動かす断熱材に刃がもって行かれる。なれることが重要。

対象商品:
75753711
2018-06-09
用途:
断熱材のカット
サービス業

頭の中ではスムーズに楽にカット出来ることを期待して注文致しましたが
高密度の断熱材なのか楽にはカットが出来ませんでした。
処理は1820mm×910mm9枚、1枚につき3・4回カット
ペースが上がらず鋸目の小さいので作業。

対象商品:
75753711
2016-09-07
用途:
断熱材の切断用
製造業

切れ味よく、作業が進みます。持ちやすく滑りにくい。重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする