曜日別特売
SDCB-210 断熱材カッター折込 替刃 SK11 75753736

SDCB-210 断熱材カッター折込 替刃 SK11 75753736
SDCB-210 断熱材カッター折込 替刃 SK11 75753736

断熱材カッター折込 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1枚注文コード75753736品番SDCB-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。

用途
断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃渡り(mm)210適合機種SK11断熱材カッター(SDC-210)刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする