こんなサイズは使うのだろうかというほど小さなサイズも入っています。外車のキーレスの電池交換や工具の分解などに使用できます。今のところ精度や強度に問題なく使用できています。お安く買えて満足です。
T5以下の小さいものが必要でしたが、
地元の工具店やホームセンターでは通常T6までしか置いてなく、
これだけ小さなサイズはなかなか手に入りません。
工具は安価なセット品は粗悪な商品が多いですが、このセットは品質もしっかりしていて使えます。
台湾製ですが十分な品質でした。パッケージをよく見るとホームセンターなどでよく見るSK11ブランドの藤原産業の製品でした。ナットク。
充実の11本セットでこの価格はありがたいです。
小さいサイズほど実際に工具を当ててみないとサイズが分かりにくいのでセットを持っておけば安心です。
ホルダーもうまく工具がまとまり、小さい工具でも紛失し難いと思います。
T7〜T20の6本がタンパプルーフ(いじり止め)穴あき、T2〜T6の5本は穴なしです。
ただ、T2〜T6は小さ過ぎて穴あきには出来ないと思います(笑)
ホームセンター等、店頭で探しても意外と置いてない商品。他の方のコメントのとおり、確かに商品は「小さい」が、十分に使えます。価格も、セットでもさほど高くなく、私には十分に価値がありました。
あまりにも小さくてびっくり。実際使うサイズを考えてから発注しましたが、実物が小さくてびっくりしました。大きいのはサイズが限られるので、細かいヘックスねじ用と割り切るべきなのでしょうか。商品自体はしっかりしていて、実際の使用に問題はありませんでした。ご注文には使うねじが全て含まれるか、前もってご確認を。