VS-4A VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所) 75753797

VS-4A VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所) 75753797
VS-4A VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所) 75753797

VA線ストリッパ (エコ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75753797品番VS-4A
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。
3心の心線被覆も一発OK!
これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。
ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。

適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605

商品説明動画

VS-4A使用方法
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75753797
2025-01-16
用途: 電気工事の結線
株式会社 アット

色々な工具を使いましたが手動が結局楽です
綺麗に剥けるし切り口も綺麗

対象商品 : 75753797
2022-09-13
用途: 簡単な照明器具の交換が多い
電気・ガス・熱供給・水道業

電工2種試験の時からお世話になっております。使用頻度が高いせいか1.6mm2心の被覆向きのところだけ切れ味が落ちてきたので今回2代目の購入です。

2が参考にしています
2020-12-14
用途: 電工試験用
その他業種

第二種電気工事士技能試験に使用するために購入。使用感としては可もなく不可もなくって感じです。
実際の現場作業では使い物にならないので、あくまでも試験用です。

対象商品 : 75753797
2018-12-14
用途: 第二種電気工事士技能試験
サービス業

メジャーも付いており、各ケーブルごとにわかりやすく、古いのを使用していたが、今回買い換えて試験に臨んだが、ケーブルの切断やはぎとりなどスムーズにできました。

対象商品 : 75753797
2018-01-16
用途: 電気配線工場に、使います
小沢電設電気・ガス・熱供給・水道業

以前は、ホームセンターでも購入出来ましたが、
今は、何処のホームセンターに行っても
取り扱いが無く探してました。
値段が多少高めですが、
作業に必要なので、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75753797
2016-10-05
用途: 電工

使いやすく、グリップの出っ張りのおかげでサックに埋もれていかないのは良いが
ビス・バネ共に外れやすいみたいで使っているうちに紛失しました。
バネは補修部品で欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 75753797
2016-10-29
用途: 電気工事、エアコン工事時

同じものを使ってましたが壊れたため、リピしました。とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75753797
2014-07-11
用途: 電気工事士実技試験対策
協和化工株式会社

他社品と比較し、3本同時剥きが可能なのでこの商品にしました。
参加した技能講習会でも、以前は某社の青い商品のようでしたが、今回からはこの商品が推奨されていました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする