CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 75755145

エアーブラシコンプレッサーセット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード75755145品番CHMX6011-1
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります

ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20

商品説明動画

エアーブラシ用コンプレッサシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75755145
2020-04-13
用途: 車の塗装
飯島商事有限会社運輸・通信業

ちょっとした車のへこみ等の板金塗装に便利に使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 75755145
2017-05-31
用途: 木製品の細部のぼかし塗装等
建設業・工事業

本体は、軽量コンパクトにて携帯には最適である。エアブラシ本体は、まだ 練度が不十分なこともあるが、噴出しないこともあり、塗料の粘度等
試行錯誤中である。作業のバリエーションも広めたい場合のアタッチメント等もあわせてラインナップされていれば紹介してほしい。

対象商品 : 75755145
2016-08-15
用途: エアーブラシ塗装に
オールクラフト製造業

手堅い製品。エアー圧が変更できると使いやすいと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 75755145
2016-04-14
用途: 小物のペイント

コンプレッサーは静か。エアーブラシが水性・油性ともによく詰まる。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする