New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
注文コード
75755603
品番
PST-LB6-5
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
6
作動方式
複動
ストローク(mm)
5
シリーズ
PST
支持形式
ブラケット金具付
ストローク調整ユニット
なし
スイッチ
なし
リード線(m)
1
最大積載量(kg)
0.1(各テーブル)
配管接続口径
M3×0.5
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
最低使用圧力(MPa)
0.3
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用頻度(回/min)
120
給油
不要
仕様
マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)
対応