ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 注文コード75755619 品番PST-LB6-5-QR
参考基準価格(税別)¥39,840 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動 ストローク(mm)5 シリーズPST 支持形式ブラケット金具付 ストローク調整ユニット金属ストッパ スイッチなし リード線(m)1 最大積載量(kg)0.1(各テーブル) 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.3 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用頻度(回/min)120 給油不要 ストローク調整範囲(mm)5 仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする