シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
ストローク(mm)5
シリーズPST
支持形式基本形
ストローク調整ユニットラバーストッパ
スイッチなし
リード線(m)1
最大積載量(kg)0.15(各テーブル)
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.3
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最高使用頻度(回/min)120
給油不要
ストローク調整範囲(mm)5
仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応