ピコポジショナー PXYシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)12 注文コード75755795 品番PXY-SD12-1
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品はシリンダ内径など35種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPXY 支持形式基本形 シリンダ内径(Φmm)12 範囲(mm)Φ1 付加機能標準タイプ 配管接続口径M5×0.8 復帰方式エア復帰 ロックセンタ位置ロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用頻度(回/min)60 給油不要 最大積載量(kg)1 復帰力(N)32 保持力(N)76 基本静定格荷重(N)2310 静定格モーメント(N・m)7.62 定格トルク(N・m)7.62(静) 質量(g)130(ブラケット金具加算質量25) 仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする