位置検出スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類有接点 注文コード75756048 品番RB1
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る
形式RB1、RB2、RC1、RC2 種類有接点 検出物体磁気 配線方式2線式 使用電圧(V)DC12〜24 表示灯ON時赤色LED 使用温度範囲(℃)5〜60 リード線(m)1 質量(g)15 対応製品AFC(ハンド部) / PPTS-6Y〜20 / PPTFS / PPTNS / PPTNFS / PPUS / PRZS / PSLS / PSUS / PRM2S / PRDS / FXTWS / GXAS / RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする