エアーシリンダ CA03Rシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)5 作動方式単動(押出) 注文コード75756784 品番CA03R-10-NFS-5
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はシリンダー径・シリンダストローク・作動方式など314種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)5 作動方式単動(押出) 押出力(N)33.8 質量(g)19 最低使用速度(mm/s)50 最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0〜70 最低使用圧力(MPa)0.15 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット無し) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする