エアーシリンダ CA03Rシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動[クレビス形] 注文コード75756976 品番CA03R-10-PD-125
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はシリンダー径・シリンダストローク・作動方式など314種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動[クレビス形] 押出力(N)39.2 質量(g)24.3 最低使用速度(mm/s)50 最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0〜70 最低使用圧力(MPa)0.08 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット無し) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする