※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 プリント基板用 ML-50
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
12P
注文コード
75759013
品番
ML-50-S1BXF-12P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
143.98
結線方式
ネジ
極数
12P
寸法B(mm)
132.08
端子ねじ
M4×8
適合規格
UL規格
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
色(本体)
B(黒)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
PC端子
耐電圧(V/min)
AC2000