曜日別特売
CS03R-10-ND-10-P-ZC230A2 エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー) 75759627

エアーシリンダ CS03Rシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)10シリンダストローク(mm)10作動方式複動注文コード75759627品番CS03R-10-ND-10-P-ZC230A2
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
シリンダー径(Φmm)10シリンダストローク(mm)10作動方式複動押出力(N)39.2質量(g)20.3最低使用速度(mm/s)50最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最低使用圧力(MPa)0.08最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)ヘッドカバー配管横方向スイッチ無接点(2線式表示灯あり)スイッチ数2個付きリード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする