ML-280-S1B2YS-2P 端子台 プリント基板用  ML-280 サトーパーツ 75761743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-280-S1B2YS-2P 端子台 プリント基板用  ML-280 サトーパーツ 75761743 ML-280-S1B2YS-2P 端子台 プリント基板用  ML-280 サトーパーツ 75761743

端子台 プリント基板用 ML-280

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75761743 品番ML-280-S1B2YS-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は210種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 寸法A(mm)25 結線方式ネジ 極数2P 寸法B(mm)11 端子ねじM3.5×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 寸法C(mm)- 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする