※画像は極数3Pです
サトーパーツ
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75775077
品番
ML-250-S3AXF-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ハンダ/タブ兼用
結線方式
ネジ
極数
4P
寸法A(mm)
48.09
寸法B(mm)
38.1
端子ねじ
M3×7.2
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
仕様
本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75775077
ML-250-S3AXF-4P
39184835
ML-250-S1AXF-4P
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ
1個
¥
758
税込
¥834
同メーカーの類似品です