ML-250-S3AXF-6P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF サトーパーツ 75775095

※画像は極数3Pです

ML-250-S3AXF-6P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF サトーパーツ 75775095
ML-250-S3AXF-6P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF サトーパーツ 75775095

端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75775095品番ML-250-S3AXF-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ極数6P寸法A(mm)63.33寸法B(mm)53.34端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75775095ML-250-S3AXF-6P39184853ML-250-S1AXF-6PML-250-S3AXF-6P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184853端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ1個
489
税込538
同メーカーの類似品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする