サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 3段型プリント基板用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M3×6
適合規格
UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
注文コード
75775183
品番
ML-40-W2BXS-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子ねじ・適合規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
30P
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
仕様
本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75775183
ML-40-W2BXS-30P
75775174
ML-40-W1BYS-30P
端子台 3段型プリント基板用
サトーパーツ
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
同メーカーの類似品です