※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 3段型プリント基板用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75775384
品番
ML-740-W4FF-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
85.49
結線方式
ネジ
極数
30P
寸法B(mm)
101.39
端子ねじ
M3×7
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(UL)(A)
10
仕様
本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
寸法D(mm)
92.71
寸法C(mm)
68.58
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ライトアングルPC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000