※画像は極数5Pです

ML-250-S1BYF-2P プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツ 75776644 ML-250-S1BYF-2P プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツ 75776644

プリント基板用端子台 ML-250

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75776644 品番 ML-250-S1BYF-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数2P 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 寸法A(mm)17.61 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 寸法B(mm)7.62 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39185851
2021-10-12
用途:
機器製作時
有限会社アイキューブ 様 (製造業)

使いやすく良いものです
小品の種類が減って ちょっと残念ですが

対象商品:
75776653
2019-09-03
用途:
プリント基板に実装
その他業種

プラスチックカバーはデフォルトでセットにしておいてほしい。
設計担当者が変わると指示抜けで、買い忘れが発生する事が多い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする