取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数7P
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
寸法A(mm)55.71
端子ねじM3×7.2
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
寸法B(mm)45.72
定格電流(UL)(A)10
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
耐電圧(V/min)AC2000