画像準備中

一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)590 黒色 注文コード75780586 品番EL-WC0601L/K AHN
参考基準価格(税別)¥109,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は光束・色など8種類から選べます 他の種類を見る

幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。
既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。
マンションの共有部などにおすすめ。

その他【光束維持】40000時間 材質アルミダイカスト黒色塗装仕上 質量(kg)3.6 黒色 使用温度範囲(℃)5〜35 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)(200V時)6.8 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V時)86.7 光束(Lm)590 光色電球色(3000K) 明るさFCL20形器具相当
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする