三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
840
注文コード
75780699
品番
EL-WCH0901N/W AHN
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。
既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。
マンションの共有部などにおすすめ。
その他
【光束維持】40000時間
材質
アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)
3.3
色
白色
使用温度範囲(℃)
5〜35
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
(200V時)10.6
平均演色評価数(Ra)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V時)79.2
光束(Lm)
840
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FCL30形器具相当
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所では使用できません。