画像準備中

非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)940 注文コード75780708 品番EL-WCH0901L/K AHN
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は光束など8種類から選べます 他の種類を見る

幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。
既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。
マンションの共有部などにおすすめ。

その他【光束維持】40000時間 材質アルミダイカスト黒色塗装仕上 質量(kg)3.3 黒色 使用温度範囲(℃)5〜35 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)(200V時)12.7 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V時)74 光束(Lm)940 光色電球色(3000K) 明るさFCL30形器具相当
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする