質量(kg)約4.4
周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60
電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6
出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275
接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)
冷却方式自冷
準拠規格VCCI classA
インターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウン
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)
塗装色黒
力率(入力)接続する負荷に依存
充電時間(時間)9以内(充電量90%)
周囲温度(℃)0〜40(推奨20〜30)
起動様式商用起動
発熱量(W)12
出力容量(VA/W)500/300
相対湿度(%RH)25〜85以下(結露しないこと)
電池寿命(年)5(周囲温度20℃)
バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式
交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下
交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒
交流出力(電圧波形)正弦波
停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
入力容量(kVA)600