ML-500-BJ-40P 端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用 サトーパーツ 75781842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-500-BJ-40P 端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用 サトーパーツ 75781842 ML-500-BJ-40P 端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用 サトーパーツ 75781842

端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75781842 品番ML-500-BJ-40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 寸法A(mm)225 結線方式スクリューレス 極数40P 寸法B(mm)214 端子ねじ- 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電流(UL)(A)10 仕様ML-500-BSのレセプタクル側のみの商品です。本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。) 定格電圧(V)250 定格適合電線- 寸法C(mm)180.5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)- 使用可能電線範囲- 端子金具ライトアングルPC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする