※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75781876
品番
ML-500-CJ-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
130
結線方式
スクリューレス
極数
20P
寸法B(mm)
119
端子ねじ
-
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(UL)(A)
10
仕様
ML-500-CSのレセプタクル側のみの商品です。本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
定格電圧(V)
250
定格適合電線
-
寸法C(mm)
85.5
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
-
使用可能電線範囲
-
端子金具
PC端子
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000