ML-50-W4BXF-20P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ ネジ式 75781955

ML-50-W4BXF-20P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75781955 ML-50-W4BXF-20P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75781955

端子台 2段型プリント基板用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75781955 品番ML-50-W4BXF-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数20P 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75781955 ML-50-W4BXF-20P 75781937 ML-50-W3BYF-20P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 1個 3,198 税込3,518 同メーカーの類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする