曜日別特売
ML-2300-H-4P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ 75782323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-2300-H-4P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ 75782323
ML-2300-H-4P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ 75782323

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数4P注文コード75782323品番ML-2300-H-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
取付方式プリント基板寸法A(mm)15.5結線方式スクリューレス極数4P寸法B(mm)10.5端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様ML-2300のハイボタンタイプです。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75782147
2019-01-24
用途: 機器組込み用プリント板に実装し、外部からの電線を挿入し、回路に電源を供給する用途に使用する
マイクロコーテック株式会社

0.75sq撚り線を挿入してみたが、スムーズに入り、特に不具合はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする