曜日別特売

かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数11P注文コード75782646品番ML-990-S1A-11P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数11P端子ねじM2.5×7端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250寸法A(mm)58.38材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする