取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数24P
端子ねじM2.5×7
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(UL)(A)16
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
寸法A(mm)124.42
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ2.3mm(AWG26〜AWG12)、燃線:0.2mm2〜2.5mm2(AWG24〜AWG14)
標準剥線長(mm)7
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000