2段用カバー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75786155 品番 ML-740-C2-8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。

極数8P 寸法A(mm)36.1 適合ML-740 材質ポリカーボネート(UL94V-2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39184555
2018-09-20
用途:
端子台のカバー
日野電子株式会社 様 (製造業)

専用品だけあってしっかりしています。
価格も安く即納でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする