K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角穴付ボルト
キャップボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75786751
品番
0900-040-01001
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
タイプ
M4/P0.7
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
20