K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角穴付ボルト
キャップボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
M6/P1.0
注文コード
75786891
品番
0900-060-10001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
タイプ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
タイプ
M6/P1.0
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
24