K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角穴付ボルト
キャップボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75786961
品番
0900-060-10008
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
40(半ねじ)
タイプ
M6/P1.0
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
24