K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角穴付ボルト
キャップボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75787031
品番
0900-060-10015
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
75(半ねじ)
タイプ
M6/P1.0
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
24