平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動形 ストローク(mm)6.5 注文コード75787033 品番HP04DFR-10C-ZE135B2
参考基準価格(税別)¥67,410 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は作動方式・開閉ストローク・ストロークなど306種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形 ストローク(mm)6.5 スイッチZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形 開閉平行移動形エアハンド レバー数2 把持力閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り) 質量(g)95 使用温度範囲(℃)0.〜60 機能フィンガーチェンジャ カバー防塵:有 着脱方式ベアリング:手動 使用流体空気 耐圧(MPa)1.05 最高使用頻度(回/min)120 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)20×40×67.5 給油不要 配管口径M3×0.5 精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05 リード線(m)3 数量(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75787338
2024-06-29
用途:
自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品:
75787338
2024-07-15
用途:
自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする