シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
ストローク(mm)6.5
スイッチZE255:3線式無接点スイッチ、L形
開閉平行移動形エアハンド
レバー数2
把持力閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)
質量(g)95
使用温度範囲(℃)0.〜60
機能フィンガーチェンジャ
カバー防塵:有
着脱方式ベアリング:手動
使用流体空気
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)120
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)20×40×67.5
給油不要
配管口径M3×0.5
精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05
リード線(m)3
数量(個)2
RoHS指令(10物質対応)対応