シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
ストローク(mm)10
スイッチ無し
開閉平行移動形エアハンド
レバー数2
把持力閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)
質量(g)185
使用温度範囲(℃)0.〜60
機能フィンガーチェンジャ
カバー防塵:有
着脱方式ベアリング:手動
使用流体空気
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)120
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)25×55×77
給油不要
配管口径M5×0.8
精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05
RoHS指令(10物質対応)対応