シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)14.0
スイッチZE235:2線式無接点スイッチ、L形
開閉平行移動形エアハンド
レバー数2
把持力閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)
質量(g)320
使用温度範囲(℃)0〜60
機能フィンガーチェンジャ
カバー防塵:無
着脱方式ベアリング:手動
使用流体空気
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)120
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)32×68×67
給油不要
配管口径M5×0.8
精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05
リード線(m)3
数量(個)2個付
アダプター型式ハンドアダプタ無し
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7
使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応