シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
スイッチZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形
開閉平行移動形エアハンド
把持力閉時:10N/開時:16N
質量(g)90
機能クリーン
カバー防塵:無
使用流体空気
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)180
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)20×36×67.5
給油不要
配管口径M3×0.5
精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し:±0.01
リード線(m)1
アダプター型式ハンドアダプタ無し
使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事)
開閉ストローク(mm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.2
スイッチ数2個付
RoHS指令(10物質対応)対応