平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)6.5 注文コード75787496 品番HP04NFR-10C-ZE135B2
参考基準価格(税別)¥49,070 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は作動方式・開閉ストローク・ストロークなど306種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形 スイッチZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形 開閉平行移動形エアハンド 把持力閉時:10N/開時:16N 質量(g)90 機能クリーン カバー防塵:無 使用流体空気 耐圧(MPa)1.05 最高使用頻度(回/min)180 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)20×36×67.5 給油不要 配管口径M3×0.5 精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し:±0.01 リード線(m)3 アダプター型式ハンドアダプタ無し 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 開閉ストローク(mm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.2 スイッチ数2個付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75787338
2024-06-29
用途:
自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品:
75787338
2024-07-15
用途:
自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする