シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
スイッチZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形
開閉平行移動形エアハンド
把持力閉時:49N/開時:66N
質量(g)368
機能クリーン
カバー防塵:無
使用流体空気
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)150
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)32×62×97
給油不要
配管口径M5×0.8
精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し:±0.01
リード線(m)1
アダプター型式ハンドアダプタ無し
使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事)
開閉ストローク(mm)14
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.1
スイッチ数2個付
RoHS指令(10物質対応)対応