シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形(通電時閉)
スイッチ無し
開閉平行移動形エアハンド
把持力閉時:10N/開時:16N
質量(g)180
機能バルブ一体形
カバー防塵:無
使用流体空気
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)180
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)35.2×51.9×59
給油不要
配管口径M5×0.8
精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し:±0.01
アダプター型式ハンドアダプタ無し
使用周囲温度(℃)5〜50
開閉ストローク(mm)10
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.1
タイプ電磁弁付き
電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応