0900-046-09102 ウインカー&ボディ用ビス(十字穴付/トラス/2種タッピング) K-CON(キタコ) 75789481

ウインカー&ボディ用ビス(十字穴付/トラス/2種タッピング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)長さ(mm)12タイプM4仕上黒色クロメート注文コード75789481品番0900-046-09102
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
タイプM4長さ(mm)12寸法A(mm)4寸法B(mm)9.5寸法C(mm)2.5材質スチール仕上黒色クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする